Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SH1219 Kyltinpitimen seinä 19-1 / 8 x 11-3 / 8 akryyli | AD2DRX 3NKG6

BRADY SH1219 kylttipidike seinä 19-1/8 x 11-3/8 akryyli

Varastossa
Tuote: AD2DRX Malli: SH1219Ristiviite: 3NKG6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltin haltija
VäriPoista valinta
MateriaaliAkryyli
AsennustyyliWall Mount
Kokonaiskorkeus11.375 "
Koko19-1/8W x 11-3/8"H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)1.4
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)34.67
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokoHinta
BRADY SH710 Kylttikotelon seinä 7 x 10 kirkas akryyli | AD2DQG 3NJW8 SH71010 "7 W x 10 "H€37.18
BRADY SH1014 Kyltinpitimen seinä 10 x 14 akryylikirkas | AD2DQH 3NJW9 SH101414 "10 W x 14 "H€51.49
BRADY SH912 Kyltinpitimen seinä 12 x 9 akryylikirkas | AD2DRW 3NKG5 SH9129"12 W x 9 "H€61.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SH1219 kylttipidike seinä 19-1/8 x 11-3/8 akryyli
€96.60 / yksikkö