Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12381.112.0002 lukkomutteri ohut nailonsisäosa 1-1/8-12, 5PK | AB6YVG 22RW32

APPROVED VENDOR U12381.112.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 1-1/8-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YVG Malli: U12381.112.0002Ristiviite: 22RW32 / 42JT05
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
€110.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 1 / 8-12 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus1 9 / 32 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut nailonlisäosalla
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4266
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.112.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 1-1/8-12, 5PK
€110.54 /pakkaus