Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SFV-75 jousijalkaventtiili 3/4 tuuman Fnpt | AB8WMC 2A646

BRADY SFV-75 Jousijalkaventtiili 3/4 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AB8WMC Malli: SFV-75Ristiviite: 2A646
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
€59.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalkaventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus4 29 / 32 "
MateriaaliAsetaalihartsikopolymeeri
Maks. Lämpötila180-astetta F
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliBuna N.
Koko3 / 4 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
BRADY SFV-100 jousijalkaventtiili 1 tuuman Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593€61.66
BRADY SFV-125 Jousijalkaventtiili 1-1/4 tuumaa Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"€84.21
BRADY SFV-150 jousijalkaventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB8WMF 2A649 SFV-1507.187 "1.5 "2 19 / 64 "€104.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SFV-75 Jousijalkaventtiili 3/4 tuuman Fnpt
€59.27 / yksikkö