Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SFV-150 jousijalkaventtiili 1-1 / 2 tuuman Fnpt | AB8WMF 2A649

BRADY SFV-150 jousijalkaventtiili 1-1/2 tuuman Fnpt

Varastossa
Tuote: AB8WMF Malli: SFV-150Ristiviite: 2A649
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
€103.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJousijalkaventtiili
Yhteyden tyyppiFNPT
Pituus7.187 "
MateriaaliAsetaalihartsikopolymeeri
Maks. Lämpötila180-astetta F
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
TiivistemateriaaliBuna N.
Koko1.5 "
JousimateriaaliRuostumaton teräs
Leveys2 19 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoLeveysHinta
BRADY SFV-75 jousijalkaventtiili 3/4 tuuman Fnpt | AB8WMC 2A646 SFV-754 29 / 32 "3 / 4 "1 19 / 64 "€58.67
BRADY SFV-100 jousijalkaventtiili 1 tuuman Fnpt | AB8WMD 2A647 SFV-1005.375 "1"1.593€61.02
BRADY SFV-125 Jousijalkaventtiili 1-1/4 tuumaa Fnpt | AB8WME 2A648 SFV-1256.125 "1.25 "2"€83.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SFV-150 jousijalkaventtiili 1-1/2 tuuman Fnpt
€103.18 / yksikkö