Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SCAF-STSI751 Rakennusteline (r) Ii Tarkastuskappale - 100 kpl pakkaus | AC9EYU 3GAM4

BRADY SCAF-STSI751 Scafftag(r) Ii -tarkastussisä - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AC9EYU Malli: SCAF-STSI751Ristiviite: 3GAM4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€388.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakennusteline (R) II -tarkastusosa
Korkeus5.75 "
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Leveys7.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)9.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
BRADY SCAF-STSI593 Rakennusteline (r) Tarkastusteline Vinyyli - 100 kpl pakkaus | AC9EYP 3GAL9 SCAF-STSI5937.625 "Telineen (R) tarkastuslisäosa3.25 "€411.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SCAF-STSI751 Scafftag(r) Ii -tarkastussisä - 100 kpl
€388.99 / yksikkö