Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY SCAF-STSI593 Rakennusteline (r) Tarkastusteline Vinyyli - 100 kpl pakkaus | AC9EYP 3GAL9

BRADY SCAF-STSI593 Scafftag(r) Insert Insert Vinyyli – 100 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC9EYP Malli: SCAF-STSI593Ristiviite: 3GAL9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€411.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineen (R) tarkastuslisäosa
Korkeus7.625 "
Selite / taustaväriVihreä / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.92
Laivan korkeus (cm)5.21
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)9.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräLeveysHinta
BRADY SCAF-STSI751 Rakennusteline (r) Ii Tarkastuskappale - 100 kpl pakkaus | AC9EYU 3GAM4 SCAF-STSI7515.75 "Rakennusteline (R) II -tarkastusosa7.625 "€388.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY SCAF-STSI593 Scafftag(r) Insert Insert Vinyyli – 100 kpl pakkaus
€411.13 / yksikkö