Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R6003 Nauha Musta 500 jalkaa P x 1-37 / 64 tuuman leveä hartsi | AG3UKB 33VG40

BRADY R6003 Nauha musta 500 jalkaa P x 1-37/64 tuuman leveys hartsi

Varastossa
Tuote: AG3UKB Malli: R6003Ristiviite: 33VG40

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränauha
VäriMusta
Pituus500ft.
Leveys1 37 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi3702390100

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Formulaatio (hartsi)
    • Ominaisuudet: Halogeeniton, korkea tiheys, liuotinkestävyys, korkea lämmönkestävyys, erittäin naarmuuntumaton

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY R6005 Nauha Musta 500 jalkaa L x 2-23 / 64 tuuman leveä hartsi | AG3UKC 33VG41 R60052 23 / 64 "€86.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R6003 Nauha musta 500 jalkaa P x 1-37/64 tuuman leveys hartsi
€70.74 / yksikkö