HUMBOLDT H-1474 sentrifugiuutin, 3000g, 115V, 60Hz | CL6HGV

HUMBOLDT H-1474 sentrifugiuutin, 3000g, 115V, 60Hz

Tuote: CL6HGV Malli: H-1474
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erälinko

Tuotteen yksityiskohdat:

Sentrifugiuutin, 3000g, 115V, 60Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HUMBOLDT H-1451 sentrifugiuutin, 1500g, 115V, 60Hz | CL6HGT H-1451-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1451.4F sentrifugiuutin, 1500g, 220V, 50/60Hz | CL6HGU H-1451.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1474.4F sentrifugiuutin, 3000g, 220V, 50/60Hz | CL6HGW H-1474.4F-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1456B sentrifugiuutin, kulhoon | CL6HGX H-1456B-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1471B sentrifugiuutin, kulhoon | CL6HGY H-1471B-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1461 sentrifugiuutin, räjähdyssuojattu, 1500g, 115V, 60Hz | CL6HZJ H-1461-
Tarjouspyyntö
HUMBOLDT H-1461.4F sentrifugiuutin, räjähdyssuojattu, 1500g, 220V, 50/60Hz | CL6HZK H-1461.4F-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUMBOLDT H-1474 sentrifugiuutin, 3000g, 115V, 60Hz