Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R4908 Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLL 30DA58

BRADY R4908 lämpösiirtotulostinnauha

Varastossa
Tuote: AF9LLL Malli: R4908Ristiviite: 30DA58

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€400.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys6 27 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3702440160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY R4900 Lämpösiirtotulostimen nauha 4900 | AF7UMY 22NA82 R4900984ft.3.27 "€195.86
BRADY R4904 Lämpösiirtotulostinnauha 4900 | AF7UMZ 22NA83 R4904984ft.5.12 "€312.70
BRADY R4902 Lämpösiirtotulostimen nauha 4900 | AF7UNA 22NA84 R4902984ft.2.36 "€148.04
BRADY R4901 Lämpösiirtotulostimen nauha | AF9LJZ 30DA23 R4901360ft.4"€81.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R4908 lämpösiirtotulostinnauha
€400.13 / yksikkö