Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY R4900 Lämpösiirtotulostimen nauha 4900 | AF7UMY 22NA82

BRADY R4900 lämpösiirtotulostinnauha 4900

Varastossa
Tuote: AF7UMY Malli: R4900Ristiviite: 22NA82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€195.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpösiirtonauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys3.27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi3702390100

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
BRADY R4904 Lämpösiirtotulostinnauha 4900 | AF7UMZ 22NA83 R4904984ft.5.12 "€312.70
BRADY R4902 Lämpösiirtotulostimen nauha 4900 | AF7UNA 22NA84 R4902984ft.2.36 "€148.04
BRADY R4901 Lämpösiirtotulostimen nauha | AF9LJZ 30DA23 R4901360ft.4"€81.49
BRADY R4908 Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LLL 30DA58 R4908984ft.6 27 / 32 "€400.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY R4900 lämpösiirtotulostinnauha 4900
€195.86 / yksikkö