BRADY PD325E Parta-annostelija Arcylic Clear | AA7HJE 15Y769

BRADY PD325E Partasuojan annostelija Arcylic Clear

Varastossa
Tuote: AA7HJE Malli: PD325ERistiviite: 15Y769

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParta-kannen annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys8"
Korkeus14 "
MateriaaliArcylic
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3255
Laivan korkeus (cm)48.51
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi3926100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY PD325E Partasuojan annostelija Arcylic Clear
€253.84 / yksikkö