FROST KING V93 / 3 -ikkunasarja 42 x 62 tuumaa - pakkaus 3 | AD4TFU 43Y846

FROST KING V93/3-ikkunasarja ulkokäyttöön, 42 x 62 tuumaa - 3 kpl pakkaus

Tuote: AD4TFU Malli: V93/3Ristiviite: 43Y846

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräweatherstrip
VäriPoista valinta
Pituus62 "
Materiaalipolyolefiini
AsennusNauha
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi3923210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLisää väriLisää materiaaliAsennustyyppiKokonaispituuskokonaisleveysMyyty nimelläHinta
FROST KING M13WH Weatherstrip 17 jalkaa valkoinen | AD4TFB 43Y829 M13WHValkoinenMuovitarttuva17ft.7 / 8 "rulla€9.14
FROST KING V18WH Weatherstrip 17 jalkaa valkoinen | AD4TFE 43Y832 Aukioloaika:ValkoinenVinyyliKynsi, nippu tai niitti17ft.1 / 2 "rulla€22.65
FROST KING V18BH Weatherstrip 17 jalkaa ruskea | AD4TFF 43Y833 Aukioloaika:RuskeaVinyyliKynsi, nippu tai niitti17ft.1 / 2 "rulla€22.68
FROST KING F4 Weatherstrip 45 jalkaa harmaa | AD4TFG 43Y834 F4HarmaaVinyylitarttuva45ft.-rulla€7.94
FROST KING B2 Weatherstrip 90 jalkaa harmaa | AD4TFH 43Y835 B2HarmaaVinyylitarttuva90ft.-rulla€14.57
FROST KING C21H Weatherstrip 20 jalkaa harmaa | AD4TFJ 43Y836 C21HHarmaaPoly-vaahtotarttuva20ft.-rulla€6.90
FROST KING C22H Weatherstrip 20 jalkaa harmaa | AD4TFK 43Y837 C22HHarmaaPoly-vaahtotarttuva20ft.-rulla€6.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FROST KING V93/3-ikkunasarja ulkokäyttöön, 42 x 62 tuumaa - 3 kpl pakkaus