Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M50-MAGNET -magneettilisälaite AA4PQL 12X334

BRADY M50-MAGNET magneettitarvike

Varastossa
Tuote: AA4PQL Malli: M50-MAGNETRistiviite: 12X334

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettilisälaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8473408500
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY BMP41-MAGNET -magneettilisälaite AF9EZN 29YJ28 BMP41-MAGNET€53.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M50-MAGNET magneettitarvike
€54.21 / yksikkö