Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 3NZA4 Leikkaamattomat käsineet, musta S Pr | AD2FRR

CONDOR 3NZA4 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta S Pr

Varastossa
Tuote: AD2FRR Malli: 3NZA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso1
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriMusta
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
Pituus9"
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPeukalon tyyliKulumiskestäväANSI / ISEA-leikkaustasoVäriLäimäysLeikkausPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJX7 Leikkaamattomat käsineet Harmaa / keltainen L Pr | AD9LVH 4TJX7SuoraanEi4Harmaa / keltainenTurvallisuusGunn10.5 "L2€38.18
CONDOR 6AL25 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen S Pr | AE7UFN 6AL25siipiKyllä2KeltainenNeuloaClute9"S2€17.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 3NZA4 Leikkauksenkestävät Käsineet Musta S Pr
€1.00 /pakkaus