Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY BMP41-MAGNET -magneettilisälaite AF9EZN 29YJ28

BRADY BMP41-MAGNET magneettitarvike

Varastossa
Tuote: AF9EZN Malli: BMP41-MAGNETRistiviite: 29YJ28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettilisälaite
Koko2-63 / 64 "K x 4-13 / 64" L x 13/16 "S

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)10.31
Laivan pituus (cm)3.4
Laivan leveys (cm)10.39
HS-koodi8443995600

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY M50-MAGNET -magneettilisälaite AA4PQL 12X334 M50-MAGNETTI€54.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY BMP41-MAGNET magneettitarvike
€53.29 / yksikkö