Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY M-AC-143110-verkkolaite | AA4PQM 12X335

BRADY M-AC-143110 verkkolaite

Varastossa
Tuote: AA4PQM Malli: M-AC-143110Ristiviite: 12X335

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAC Adapter

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)17.4
HS-koodi8504409550
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY M-AC-18555 AC-virtalähde | AD9WBZ 4VH68 M-AC-18555€267.96
BRADY M-AC-110937 -verkkolaite | AE2MRV 4YJZ6 M-AC-110937€103.82
BRADY M210-AC-verkkolaite, verkkolaite, 110 V lähtöjännite | CP2AWG 793Z60 M210-AC€96.52
BRADY M211-AC-verkkolaite, M211 | CP2AWH 793EU4 M211-AC€76.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY M-AC-143110 verkkolaite
€132.08 / yksikkö