Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY LK057E kannettava lukitussarja, täytetty sähköllä | AF4CUV 8RG29

BRADY LK057E Kannettava lukitussarja, täytetty sähköllä

Varastossa
Tuote: AF4CUV Malli: LK057ERistiviite: 8RG29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€160.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava lukkosarja
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
Komponenttien lukumäärä8
Mukana olevien riippulukoiden määrä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliVäriKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99302 Kannettava lukitussarjapussi Sähkö 13 | AA7GYG 15Y534 99302-punainen13€196.72
BRADY 99303 kannettava lukkosarja punainen sähköinen 13 | AA7GYH 15Y535 99303-punainen13€34.57
BRADY 99300 kannettava lukkosarja, täytetty sähkö 9 | AA7GYJ 15Y536 99300-punainen9€97.45
BRADY 99296 kannettava lukkosarja, pussi, sähköinen 12 | AA7GYK 15Y537 99296-punainen12€34.45
BRADY 99297 kannettava lukkosarja täytetty sähköllä AA7GYL 15Y538 99297-punainen12€45.41
BRADY 99293 Kannettava lukitussarja täytetty sähkö punainen | AA7GYM 15Y539 99293-punainen6€153.78
BRADY 99305 Kannettava lukitussarja Harmaa Sähkö 14 | AA7GYN 15Y540 99305-Harmaa14€59.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY LK057E Kannettava lukitussarja, täytetty sähköllä
€160.16 / yksikkö