Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY IC326E -hätäapukeskus 4-1 / 2 tuumaa D | AE6EMV 5RE38

BRADY IC326E hätätietokeskus 4-1/2 tuumaa D

Varastossa
Tuote: AE6EMV Malli: IC326ERistiviite: 5RE38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€232.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäapukeskus
Syvyys4.5 "
Korkeus20 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / valkoinen
MateriaaliPolystyreenilevy, PVC-pinnoitettu lankakori
AsennustyyppiWall Mount
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.16
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7326200000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY IC326E hätätietokeskus 4-1/2 tuumaa D
€232.04 / yksikkö