BRADY BMP71-SC -kannettava tulostin | AE6NGT 5UCU6

BRADY Kannettava BMP71-SC tulostin

Varastossa
Tuote: AE6NGT Malli: BMP71-SCRistiviite: 5UCU6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,925.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava tarratulostin
VäritulostuskykyYksivärinen
näyttöVärillinen suuri LCD-näyttö
Fonttien alue4 ja 170
Tuetut tarramuodotJatkuvat ja leikatut tarrat
Maks. Nauhan leveys2"
Suurin tulostusnopeus1.5 tuumaa / s
TehontarveLadattava akku, vaihtovirta
Tulostimen liitettävyysUSB
Tulostimen paino5.42 lb
tulostuspääLämpösiirto / 300 dpi
Tulostusohjelmien yhteensopivuusLabelMark (TM) -tarraohjelmisto, MARKWARE (TM) nauha- ja etikettiohjelmisto
Tulostus yksin / PC vaaditaanStand Alone tai PC-tulostus
Tekniset vaatimuksetTietokoneliitäntä, liitettävyysvaihtoehdot: USB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.61
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi8443399000
AlkuperämaaMY

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY BMP71 -tarratulostin, yksivärinen tulostus, fonttialue 4 - 170 | AE6NGR 5UCU5 BMP71€1,894.30
Kannettava BRADY BMP71-QC -tulostin | AE6NGU 5UCU7 BMP71-QC€2,004.55
Kannettava BRADY BMP71-SC-QC -tulostin | AE6NGV 5UCU8 BMP71-SC-QC€1,830.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY Kannettava BMP71-SC tulostin
€1,925.79 / yksikkö