BRADY 99707 Lockout Station Elctrcal Lockout 18 tuuman korkeus | AA7HBM 15Y613

BRADY 99707 Lockout Station Elctrcal Lockout 18 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AA7HBM Malli: 99707Ristiviite: 15Y613

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€914.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusasema
VäriPunainen / valkoinen
Syvyys4"
Korkeus18 "
Mukana lukon rungon materiaaliTeräs
LukitusohjelmaSähköinen lukitus
MateriaaliPolystyreeni
Komponenttien lukumäärä39
Mukana olevien riippulukoiden määrä6
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)71.63
Laivan leveys (cm)41.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Täytetty / täyttämätön (täytetty)
    • Avain (erilainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSulkemistyyppiVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräHinta
BRADY 99709 Lukitusasema täytetty elektrinen 16 tuuman korkeus | AA7HAH 15Y585 9970914 "-Musta / keltainen6"16 "Metalli1030€813.27
BRADY 99710 Lockout Station Electrical 30 -komponentti | AA7HAJ 15Y586 9971014 "-Musta / keltainen6"16 "Metalli1030€773.90
BRADY 105939 Lukitusaseman sähköiset 20 komponenttia AA7HAK 15Y587 10593917 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-20€568.80
BRADY 105940 Lockout Station Electrical 26 -komponentit | AA7HAL 15Y588 10594017 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€748.84
BRADY 105941 Lockout Station Electrical 6 -lukko | AA7HAM 15Y589 10594117 "-Keltainen6.7517 "polypropeeni-26€716.64
BRADY 99694 Lukitusasema, täytetty elektrinen 30 tuuman korkeus | AA7HAN 15Y590 9969425 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,164.91
BRADY 99696 Lockout Station Electrical 68 -komponentit | AA7HAP 15Y591 9969625 "-Punainen / valkoinen5.25 "30 "Polystyreeni-68€2,276.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99707 Lockout Station Elctrcal Lockout 18 tuuman korkeus
€914.93 / yksikkö