Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 99192 Hmig-tarra 3 tuuman leveys 1-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 500 | AF4EYY 8UL86

BRADY 99192 Hmig etiketti 3 tuumaa leveys 1-7/8 tuumaa H - pakkaus 500

Varastossa
Tuote: AF4EYY Malli: 99192Ristiviite: 8UL86

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHMIG-etiketti
Korkeus1.875 "
Selite / taustaväriSininen, punainen, keltainen, musta / valkoinen
Metalli havaittavissaEi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
BRADY 60321 Hmig-etiketti 1-7 / 8 tuumaa H 3 tuuman leveys - pakkaus 500 | AF3WLK 8DP74 603211.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi3"€92.40
BRADY 99194 Hmig-tarra 3 tuuman leveys 1-7 / 8 tuumaa H - pakkaus 500 | AF4AUE 8NDR6 991941.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä paperi3"€79.54
BRADY 60322 Hmig-etikettipaperi 3-7 / 8 tuuman leveys - 500 kpl pakkaus | AF4DAC 8RJX3 603223.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenPaperi3.88 "€394.05
BRADY 99188 Hmig-tarra 4 tuuman H 5-7 / 8 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF4EWV 8UKA3 991884"Sininen, punainen, vihreä, keltainen, musta / valkoinen-5.875 "€64.25
BRADY 99450 Hmig Label 4 tuumaa H 8 tuuman leveys - pakkaus 100 | AF4TFR 9JAK2 994504"Sininen, punainen, vihreä, keltainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä paperi8"€5.05
BRADY 60336 Hmig-tarra 6 tuuman H 6 tuuman leveys - 100 kpl pakkaus | AF6AKA 9UA54 603366"Sininen, punainen, vihreä, keltainen, musta / valkoinenPaperi6"€78.23
BRADY 99185 Hmig Label Itseliimautuva paperi - Pakkaus 500 | AF6CFB 9WJ71 991853.875 "Sininen, punainen, keltainen, musta / valkoinenItsekiinnittyvä paperi3.88 "€126.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 99192 Hmig etiketti 3 tuumaa leveys 1-7/8 tuumaa H - pakkaus 500
€85.29 / yksikkö