Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 96950 Vaarnamerkintä | AE8WXB 6G754

BRADY 96950 panoksen merkintä

Varastossa
Tuote: AE8WXB Malli: 96950Ristiviite: 6G754

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastamaton merkintäosuus
VäriOranssi
Korkeus66 "
MateriaaliVahvistettu polymeeri
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)9.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 96951 Heijastamaton merkintäpaalu keltainen | AE8WXC 6G755 96951Keltainen€49.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 96950 panoksen merkintä
€48.86 / yksikkö