Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 96951 Heijastamaton merkintäpaalu keltainen | AE8WXC 6G755

BRADY 96951 Heijastamaton merkintä keltainen

Varastossa
Tuote: AE8WXC Malli: 96951Ristiviite: 6G755

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastamaton merkintäosuus
VäriKeltainen
Korkeus66 "
MateriaaliVahvistettu polymeeri
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)0.97
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)9.68
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 96950 Vaarnamerkintä | AE8WXB 6G754 96950Oranssi€48.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 96951 Heijastamaton merkintä keltainen
€49.48 / yksikkö