Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 96921 Tyhjän panoksen varoituspanos ilman pisteitä AA7GRV 15Y397

BRADY 96921 Tyhjä panos Varoitus ilman pistettä

Varastossa
Tuote: AA7GRV Malli: 96921Ristiviite: 15Y397

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusvaarnaa
VäriKeltainen
Korkeus66 "
MateriaaliB-130-vahvistettu polymeeri
Leveys3.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)167.39
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 96921 Tyhjä panos Varoitus ilman pistettä
€48.86 / yksikkö