BRADY 95652 Kiinnike / merkki 1 viikko valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUY 3TLU8

BRADY 95652 Klipsi/merkki 1 viikon valkoinen - 500 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QUY Malli: 95652Ristiviite: 3TLU8

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVärikorttipidike rintamerkillä
VäriValkoinen
Pituus3"
MateriaaliPaperi
Tyyppi1 Viikko
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.58
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vanhenemisaika (1 viikko)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiHinta
BRADY 95643 Klipsi / rintanappi 1 päivä punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUN 3TLT8 95643punainen1 päivä€504.16
BRADY 95644 Klipsi / rintanappi 1 päivä sininen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUP 3TLT9 95644sininen1 päivä€504.16
BRADY 95645 Klipsi / rintanappi 1 päivä keltainen, valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUQ 3TLU1 95645Keltainen1 päivä€504.16
BRADY 95646 Kiinnike / merkki 1 päivä Vihreä / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUR 3TLU2 95646Vihreä1 päivä€504.16
BRADY 95647 Clip / badge 1 Day White - Pakkaus 500 | AD2QUT 3TLU3 95647Valkoinen1 päivä€504.16
BRADY 95648 Klipsi / rintanappi 1 viikko punainen / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUU 3TLU4 95648punainen1 Viikko€621.65
BRADY 95651 Kiinnike / merkki 1 viikko vihreä / valkoinen - 500 kpl pakkaus | AD2QUX 3TLU7 95651Vihreä1 Viikko€621.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95652 Klipsi/merkki 1 viikon valkoinen - 500 kappaleen pakkaus
€621.65 / yksikkö