Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 95103 Vihreä numeroitu ranneke - 500 kpl pakkaus | AD2QWH 3TLY4

BRADY 95103 Ranneke Vihreä numeroitu - 500 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2QWH Malli: 95103Ristiviite: 3TLY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuusranneke
VäriVihreä
Pituus10 "
MateriaaliTyvek
NumerosarjaPeräkkäin numeroitu
TyyppiTyvek
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 95098 Ranneke violetti numeroitu - pakkaus 500 | AD2QWB 3TLX7 95098Violetti€111.63
BRADY 95097 Ranneke punainen numeroitu - pakkaus 500 | AD2QWC 3TLX8 95097punainen€111.63
BRADY 95099 Ranneke keltainen numeroitu - 500 kpl pakkaus | AD2QWD 3TLX9 95099Keltainen€111.63
BRADY 95100 ranneke sininen numeroitu - pakkaus 500 | AD2QWE 3TLY1 95100sininen€111.63
BRADY 95101 vaaleanpunainen numeroitu - 500 kpl pakkaus | AD2QWF 3TLY2 95101Vaaleanpunainen€111.63
BRADY 95102 Oranssi numeroitu ranneke - 500 kpl pakkaus | AD2QWG 3TLY3 95102Oranssi€111.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 95103 Ranneke Vihreä numeroitu - 500 kappaleen pakkaus
€111.63 / yksikkö