Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 92134 Postimerkkisovitin polyeteeni | AF6ZXH 20TJ41

BRADY 92134 Pylväskylttisovitin polyeteeniä

Varastossa
Tuote: AF6ZXH Malli: 92134Ristiviite: 20TJ41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPost Sign -sovitin
VäriKeltainen
Korkeus2"
Materiaalipolyeteeni
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusLeveysHinta
BRADY 80960 Varoitusmerkki 5 x 1-3 / 4, musta / keltainen kiillotettu THN - 6 kpl pakkaus | AD3FLE 3YUF6 80960Musta1.75 "5"€136.25
BRADY 80959 Postimerkkisovitin 1-3 / 4 tuuman korkeus x 2-1 / 2 tuuman pituus x 5 tuuman leveys | AH6DEQ 35XG03 80959Keltainen1.75 "5"€57.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 92134 Pylväskylttisovitin polyeteeniä
€31.26 / yksikkö