Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91464 Barricade Tape Polyeteeni 1000 jalkaa | AG9KZB 20TK98

BRADY 91464 Barricade-teippi, polyeteeni 1000 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG9KZB Malli: 91464Ristiviite: 20TK98

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMagenta / keltainen
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.593
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusHinta
BRADY 91470 Barricade Tape Varoitus Säteilyvaara | AH6DNH 35XM27 91470200ft.€65.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91464 Barricade-teippi, polyeteeni 1000 jalkaa
€141.07 / yksikkö