Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91458 Barricade-teippi polyeteeniä 1000 jalkaa | AH6DNL 35XM30

BRADY 91458 Barricade-teippi, polyeteeni, 1000 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH6DNL Malli: 91458Ristiviite: 35XM30

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBarrikadinauha
VäriMusta / keltainen
Materiaalipolyeteeni
Roll pituus1000ft.
Roll leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5885
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusHinta
BRADY 91220 Barricade Tape Varoitus Korkea jännite 3 tuuman leveys | AH6DNF 35XM25 91220200ft.€65.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91458 Barricade-teippi, polyeteeni, 1000 jalkaa pitkä
€126.41 / yksikkö