Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 91423 Nuoliteippi valkoinen/sininen 2 tuuman leveys | AE9TFV 6M869

BRADY 91423 Nuolinauha valkoinen/sininen 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE9TFV Malli: 91423Ristiviite: 6M869

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuolinauha
VäriValkoinen / Sininen
Pituus90ft.
Merkinnät korttia kohden720
MateriaaliVinyyli
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkinnät korttia kohdenLeveysHinta
BRADY 91289 Arrow Tape Valkoinen / sininen 4 tuuman leveys | AC9HXM 3GTN6 912892704"€253.10
BRADY 91427 Nuoliteippi valkoinen/sininen 1 tuuman leveys | AE9TFX 6M871 9142714401"€67.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 91423 Nuolinauha valkoinen/sininen 2 tuuman leveys
€110.07 / yksikkö