Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90973 2-tuumaisen teippirullan leveys 15 jalkaa | AB2KTL 1MM20

BRADY 90973 Merkintäteippirulla 2 tuumaa L 15 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB2KTL Malli: 90973Ristiviite: 1MM20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava merkintänauha
VäriVihreä / fosforoiva
Hehkuu10 Plus h.
Pituus15ft.
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Kuvionuoli
Shaperulla
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)10.54
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKuvioLeveysHinta
BRADY 90971 Merkintäteippi 2 tuumaa L 15 jalan pituus | AB2KTJ 1MM18 90971Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriV-tyyli2"€192.68
BRADY 90972 -nauharulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AB2KTK 1MM19 90972Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriV-tyyli3"€200.30
BRADY 90974 Merkintänauharulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AB2KTM 1MM21 90974Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesterinuoli3"€186.64
BRADY 81730 Teippirulla 1 tuumaa W 250 jalkaa | AC2YZJ 2PB71 81730Valkoinen / fosforoiva250ft.antiskidVankka1"€706.09
BRADY 76430 Tarrarulla 2 tuumaa W 15 jalkaa | AD2RCG 3TN47 76430Musta / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriRaidallinen2"€136.25
BRADY 76431 Merkintäteippirulla 3 tuumaa L 15 jalan pituus | AD2RCH 3TN48 76431Musta / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriRaidallinen3"€190.61
BRADY 76432 Merkintänauharulla 2 tuumaa W 15 jalkaa | AD2RCJ 3TN49 76432Valkoinen / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriVankka2"€174.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90973 Merkintäteippirulla 2 tuumaa L 15 jalkaa pituus
€175.78 / yksikkö