Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81730 Teippirulla 1 tuumaa W 250 jalkaa | AC2YZJ 2PB71

BRADY 81730 Merkintäteippirulla 1 tuumaa L 250 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AC2YZJ Malli: 81730Ristiviite: 2PB71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€723.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPimeässä hohtava merkintänauha
VäriValkoinen / fosforoiva
Hehkuu10 hr.
Pituus250ft.
Materiaaliantiskid
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-230 astetta F
Shaperulla
Paksuus8.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)4.95
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKuvioLeveysHinta
BRADY 90971 Merkintäteippi 2 tuumaa L 15 jalan pituus | AB2KTJ 1MM18 90971Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriV-tyyli2"€208.22
BRADY 90972 -nauharulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AB2KTK 1MM19 90972Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriV-tyyli3"€202.36
BRADY 90973 2-tuumaisen teippirullan leveys 15 jalkaa | AB2KTL 1MM20 90973Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesterinuoli2"€175.78
BRADY 90974 Merkintänauharulla 3 tuumaa W 15 jalkaa | AB2KTM 1MM21 90974Vihreä / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesterinuoli3"€186.64
BRADY 76430 Tarrarulla 2 tuumaa W 15 jalkaa | AD2RCG 3TN47 76430Musta / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriRaidallinen2"€177.36
BRADY 76431 Merkintäteippirulla 3 tuumaa L 15 jalan pituus | AD2RCH 3TN48 76431Musta / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriRaidallinen3"€192.50
BRADY 76432 Merkintänauharulla 2 tuumaa W 15 jalkaa | AD2RCJ 3TN49 76432Valkoinen / fosforoiva15ft.Itsekiinnittyvä polyesteriVankka2"€176.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81730 Merkintäteippirulla 1 tuumaa L 250 jalkaa pituus
€723.24 / yksikkö