Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 90455 ammoniakkiputken merkitsijät, 8 tuumaa ja yli | AF3RCZ 8CF55

BRADY 90455 Ammoniakkiputkimerkintä Ltrs 8 tuumaa ja enemmän

Varastossa
Tuote: AF3RCZ Malli: 90455Ristiviite: 8CF55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja edellä
Korkeus4"
IIAR LyhenneLTRS
Selitteen väriMusta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreä
MateriaaliItsekiinnittyvä vinyyli
Fyysinen tilaNeste / höyry
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painetaso (matala)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIIAR LyhenneSelitteen väriMateriaaliHinta
BRADY 90450 Ammoniakkiputken merkki 8 tuumaa ja enemmän | AE9TFQ 6M805 90450HTRSMusta, valkoinen, taivaansininenItsekiinnittyvä vinyyli€9.45
BRADY 90456 Ammoniakkiputken merkki 8 tuumaa ja sen yläpuolella AF3RDA 8CF56 90456LTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€10.15
BRADY 90480 Ammoniakkiputken merkintä Po 8 tuumaa ja yläpuolella | AF3RDB 8CF57 90480POMusta, valkoinen, oranssi, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€9.63
BRADY 59927 Ammoniakkiputken tussiteräs 8 tuumaa ja sen yläpuolella | AF3RWY 8CN86 59927HSSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.98
BRADY 90477 Ammoniakkiputken merkintä Iiar 8 tuumaa ja yläpuolella | AF3RXM 8CN99 90477(Tyhjä)Musta, valkoinen, oranssi, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€11.73
BRADY 90443 Ammoniakkiputken merkki 8 tuumaa ja yli | AF3UAJ 8CY13 90443ESMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäItsekiinnittyvä vinyyli€9.49
BRADY 59930 Ammoniakkiputken merkintä Hts 8 tuumaa ja yläpuolella | AF4APV 8NC35 59930HTSMusta, valkoinen, taivaansininen, vihreäPolyesteriylilaminaatti lasikuitumuovilla€64.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 90455 Ammoniakkiputkimerkintä Ltrs 8 tuumaa ja enemmän
€14.24 / yksikkö