GRAINGER 2AV75 Fully Threaded Stud, 1 1/4 8 Thread Size, Steel, Grade B7, Black Oxide | CR3DBJ

GRAINGER 2AV75 Täyskierteinen tappi, 1 1/4 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CR3DBJ Malli: 2AV75

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€132.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9625
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2AV75 Täyskierteinen tappi, 1 1/4 8 kierrekoko, teräs, luokka B7, musta oksidi
€132.02 /pakkaus