Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 87696 Tyhjä etiketti 1-1/2 x 3 tuumaa valkoinen muovi | AE3QDE 5EPC2

BRADY 87696 Tyhjä etiketti 1-1/2 x 3 tuumaa valkoinen muovi

Varastossa
Tuote: AE3QDE Malli: 87696Ristiviite: 5EPC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä tag
VäriValkoinen
Korkeus1.5 "
MateriaaliMuovi
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
BRADY 41920 Tyhjä tunniste 1-1/2 x 3 tuumaa musta muovi | AB2RXB 1NK33 41920Musta€6.05
BRADY 41922 Tyhjä tag 1-1 / 2 x 3 tuuman keltainen muovi | AB2RXD 1NK35 41922Keltainen€6.05
BRADY 41924 Tyhjä tag 1-1 / 2 x 3 tuuman R muovi AB2RXF 1NK37 41924punainen€6.05
BRADY 41926 Tyhjä tag 1-1 / 2 x 3 tuuman musta muovi | AB2RXH 1NK39 41926sininen€6.05
BRADY 41928 Tyhjä tag 1-1 / 2 x 3 tuuman vihreä muovi | AB2RXK 1NK41 41928Vihreä€6.05
BRADY 87710 Tyhjä tag 1-1 / 2 x 3 tuuman Br muovi | AE3QDA 5EPA8 87710Ruskea€6.39
BRADY 87698 Tyhjä tag 1-1 / 2 x 3 tuuman Gra-muovia AE3QDB 5EPA9 87698Harmaa€6.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 87696 Tyhjä etiketti 1-1/2 x 3 tuumaa valkoinen muovi
€6.39 / yksikkö