Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 87202 Numerotunniste Messinki Sarja Dcw 051-075 Pk25 | AG6FCM 35TF90

BRADY 87202 Numerolappu Brass Series Dcw 051-075 Pk25

Varastossa
Tuote: AG6FCM Malli: 87202Ristiviite: 35TF90

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeroitu tunniste
VäriMessinki
Korkeus1.5 "
Reiän koko3 / 16 "
MateriaaliMessinki
NumerosarjaDCW 051-075
MuotoPyöreä
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2228
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)13.08
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8310000000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräNumerosarjaHinta
BRADY 23200 Numeromerkki 1-1/2 x 1-1/2 tuumaa 001-025-Pakkaus 25 | AA7HHR 15Y756 23200Numeroitu tunniste001 ja 025€73.91
BRADY 23201 Numerotunniste 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa 026-050 - Pakkaus 25 | AA7HHT 15Y757 23201Numeroitu tunniste026 ja 050€73.91
BRADY 23202 Numerotunniste 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa 051-075 - Pakkaus 25 | AA7HHU 15Y758 23202Numeroitu tunniste051 ja 075€74.29
BRADY 23203 Numerotunniste 1-1 / 2 x 1-1 / 2 tuumaa 076-100 - 25 kpl pakkaus | AA7HHV 15Y759 23203Numeroitu tunniste076 ja 100€74.29
BRADY 23204 Numeroitu tunniste 1-1 / 2 Halkaisija Messinki Pk 25 | AF6ZXN 20TD83 23204Numeroitu tunniste101 ja 125€74.29
BRADY 23205 Numeroitu tunniste 1-1 / 2 Halkaisija Messinki Pk 25 | AF6ZXP 20TD84 23205Numeroitu tunniste126 ja 150€74.29
BRADY 23206 Numeroitu tunniste 1-1 / 2 Halkaisija Messinki Pk 25 | AF6ZXQ 20TD85 23206Numeroitu tunniste151 ja 175€74.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 87202 Numerolappu Brass Series Dcw 051-075 Pk25
€93.45 / yksikkö