Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4YNT1 Kaupan lipun haltija 4 x 6 kirkas - pakkaus 25 | AE2NHT

APPROVED VENDOR 4YNT1 Shop Ticket Holder 4 x 6 Clear - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE2NHT Malli: 4YNT1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaupan lipun haltija
VäriPoista valinta
Korkeus6"
MateriaaliVinyyli
Asennustyyppi1/4 "läpivienti
Avausylin
Sauman tyyliStitched
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusAsennustyyppiSauman tyyliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1DNP8 -kaupan lipun haltija, riippuva paketti 15 | AA9KHJ 1DNP8Poista valinta12 "RiippuvaStitched9"€46.28
HYVÄKSYTTY VENDOR 1PRN5 -myymälälipputeline, vinyylilevy 8 1/2 tuumaa - pakkaus 25 | AB2YCN 1PRN5Selkeä etuosa / musta takaosa11 "1/4 "läpivientiStitched8.5 "€41.88
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PRN9 - myymäläliputeline 9 tuuman vinyylilevy - pakkaus 25 | AB2YCP 1PRN9Poista valinta12 "1/4 "läpivientiStitched9"€35.84
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PRP6 -myymälälipun haltija Mag 8 1/2 tuuman leveys Pk15 | AB2YCR 1PRP6Poista valinta11 "MagneettinenHitsatut8.5 "€53.21
HYVÄKSYTTY Myyjä 1PRP7 -myymälälipun haltija Mag 9 tuuman leveys Pk15 | AB2YCT 1PRP7Poista valinta12 "MagneettinenHitsatut9"€80.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TDC1 -myymälälipun haltija, 9 x 12 tuumaa - 25 kpl pakkaus | AC3FZR 2TDC1Selkeä etuosa / musta takaosa12 "1/4 "läpivientiStitched9"€57.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2TDC2 -myymälälipun haltija 6 x 9 - 25 kpl pakkaus | AC3FZT 2TDC2Poista valinta9"1/4 "läpivientiStitched6"€31.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4YNT1 Shop Ticket Holder 4 x 6 Clear - 25 kpl pakkaus
€22.86 / yksikkö