Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86757 Käytöstä poistettu -tagi 3 x 5-3 / 4 tuumaa musta / r - 100 kpl pakkaus | AF3RPT 8CLC4

BRADY 86757 Ei käytössä -merkki 3 x 5-3/4 tuumaa musta/r - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF3RPT Malli: 86757Ristiviite: 8CLC4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPois käytöstä -merkki
LäpivientiMetalli
Korkeus3"
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / punainen
MateriaaliCardstock
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi4821104000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 86751 Poissa käytöstä -merkki 3 x 5-3/4 tuumaa musta/r - Pakkaus 100 | AE2TGZ 4ZH20 86751€71.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86757 Ei käytössä -merkki 3 x 5-3/4 tuumaa musta/r - 100 kpl
€71.02 / yksikkö