Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TJERNLUND MAC1E -laitteiden lukituksen ohjaus | AA6TBB 14U180

TJERNLUND MAC1E Multiple Appliance Interlock Control

Varastossa
Tuote: AA6TBB Malli: MAC1ERistiviite: 14U180

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€318.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUseiden laitteiden lukituksen hallinta
Syvyys3"
Korkeus4"
Induktiiviset ampeerit @ 120 V15
Tyyppi1 Poltin
Jännitealue24 V - 115 V
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.52
Laivan korkeus (cm)28.58
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479820080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTyyppiLeveysHinta
TJERNLUND MAC4E -laitteiden lukituksen ohjaus | AA6TBC 14U181 MAC4E7"4 Poltin8.75 "€718.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TJERNLUND MAC1E Multiple Appliance Interlock Control
€318.81 / yksikkö