Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86662 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AF6CLJ 9WM07

BRADY 86662 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF6CLJ Malli: 86662Ristiviite: 9WM07

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusmerkki
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliCardstock
Kääntöpuolen seliteÄlä poista tätä tunnistetta
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4821102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
BRADY 86684 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa, musta / keltainen metrinen - 100 kpl pakkaus | AE3QCY 5EPA6 86684€120.57
BRADY 86653 Varoitusmerkki 5-3 / 4 x 3 tuumaa musta / keltainen - 100 kpl pakkaus | AF4GEQ 8VU50 86653€105.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86662 Varoitustarra 5-3/4 x 3 tuumaa musta/keltainen - 100 kpl
€118.45 / yksikkö