Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Solis DF RESS-C-1.6 / 1.1 jälkiasennussarja WC-aurinkokenno kaksoishuuhtelu | AC8YJB 3ETY5

SLOAN Solis DF RESS-C-1.6/1.1 jälkiasennussarja WC Solar Dual Flush

Varastossa
Tuote: AC8YJB Malli: Solis DF RESS-C-1.6/1.1Ristiviite: 3ETY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€737.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun6 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen kaksoishuuhteluun
Suorittaa loppuunMuovi / kromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6/1.1
Asennusasentoylin
VirtalähdeAurinko, akkuvarmuus
Painealue15 - 100 psi
Anturialue22 - 42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluAnturialueHinta
SLOAN Solis RESS-U jälkiasennussarja Urinaali Solar 1 Gpf | AC8YHZ 3ETY3 Solis RESS-Uurinaali1.0 tai 1.5, riippuen asennetusta säätimestä15 "- 30"€804.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Solis DF RESS-C-1.6/1.1 jälkiasennussarja WC Solar Dual Flush
€737.85 / yksikkö