Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86504 -tarkastuskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUG 20TH05

BRADY 86504 Tarkastuskilpi 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10

Varastossa
Tuote: AG9KUG Malli: 86504Ristiviite: 20TH05

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskilpi
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteTurvallisuustarkastus
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriVihreä
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteLaitteen tunnus / sijainti / päivämäärä / kirjoittanut
MuotoSuorakulmio
Leveys4"
Kestää vetovoimaa80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Solmion materiaali: Nylon
    • Laminoitu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSisä- / ulkokäyttöSelitteen väriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 86499 -tarkastuskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUD 20TH02 86499ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriVaihda vesi / 6 Mos./Initial/Date/H20 Muutettu / Kyllä / Ei€77.45
BRADY 86500 -tarkistustarra 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUE 20TH03 86500ValkoinenSisällä ulkonaMustaPolyesteriPäivämäärä / Tekijä / Hyväksytty / Hylätty€76.51
BRADY 86508 -tarkastuskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10 | AG9KUH 20TH06 86508ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriTarkasta tämä yksikkö huolellisesti ennen allekirjoittamista Tarkastustietue/Päiväys/Päivämäärä/Päivämäärä/Älä poista tätä tunnistetta€40.81
BRADY 86509 Tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUJ 20TH07 86509KeltainenSisällä ulkonaMustaPolyesteriPäivämäärä / mennessä€75.73
BRADY 86511 -tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10 | AG9KUK 20TH08 86511punainenSisällä ulkonaMustaPolyesteriLaitteen tunnus/sijainti/ongelma€57.46
BRADY 86513 -tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10 | AG9KUL 20 86513ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriLaitetunnus / sijainti / viimeinen testipäivä / seuraava testipäivä€56.58
BRADY 86619 -tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys Eco. Poly. PK10 | AG9KUN 20TH11 86619ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriVaihda vesi / 6 Mos./Initial/Date/H20 Muutettu / Kyllä / Ei€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86504 Tarkastuskilpi 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10
€76.53 / yksikkö