Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86508 -tarkastuskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10 | AG9KUH 20TH06

BRADY 86508 Tarkastuskilpi 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10

Varastossa
Tuote: AG9KUH Malli: 86508Ristiviite: 20TH06
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
€40.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastuskilpi
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteHätäsuihku- ja silmähuuhtelutestien kirjaus
Korkeus7"
Reiän koko3 / 8 "
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
KieliEnglanti
Selitteen väriVihreä
Legend tyyliteksti
MateriaaliPolyesteri
Kääntöpuolen seliteTarkasta tämä yksikkö huolellisesti ennen allekirjoittamista Tarkastustietue/Päiväys/Päivämäärä/Päivämäärä/Älä poista tätä tunnistetta
ShapeSuorakulmio
Leveys4"
Kestää vetovoimaa80 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kirjoita pintaan: Kyllä
    • Solmion materiaali: Nylon
    • Laminoitu: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSisä- / ulkokäyttöSelitteen väriMateriaaliKääntöpuolen seliteHinta
BRADY 86499 -tarkastuskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUD 20TH02 86499ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriVaihda vesi / 6 Mos./Initial/Date/H20 Muutettu / Kyllä / Ei€74.48
BRADY 86500 -tarkistustarra 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUE 20TH03 86500ValkoinenSisällä ulkonaMustaPolyesteriPäivämäärä / Tekijä / Hyväksytty / Hylätty€75.88
BRADY 86504 -tarkastuskilpi, 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUG 20TH05 86504ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriLaitteen tunnus / sijainti / päivämäärä / kirjoittanut€72.07
BRADY 86509 Tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys HD poly. PK10 | AG9KUJ 20TH07 86509KeltainenSisällä ulkonaMustaPolyesteriPäivämäärä / mennessä€75.18
BRADY 86511 -tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10 | AG9KUK 20TH08 86511punainenSisällä ulkonaMustaPolyesteriLaitteen tunnus/sijainti/ongelma€55.48
BRADY 86513 -tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10 | AG9KUL 20 86513ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriLaitetunnus / sijainti / viimeinen testipäivä / seuraava testipäivä€57.33
BRADY 86619 -tarkastuskilpi 7 tuuman korkeus x 4 tuuman leveys Eco. Poly. PK10 | AG9KUN 20TH11 86619ValkoinenSisällä ulkonaVihreäPolyesteriVaihda vesi / 6 Mos./Initial/Date/H20 Muutettu / Kyllä / Ei€24.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86508 Tarkastuskilpi 7 tuumaa korkeus x 4 tuumaa leveys HD poly. PK10
€40.12 / yksikkö