Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 86405 Ei käytössä kaksikielinen tag 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF4QXW 9GCN4

BRADY 86405 Ei käytössä kaksikielinen 3/8 tuuman merkki - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4QXW Malli: 86405Ristiviite: 9GCN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi käytössä kaksikielinen tunniste
Korkeus5.75 "
Reiän koko3 / 8 "
Selite / taustaväriMusta ja punainen / valkoinen
MateriaaliRaskas polyesteri
Leveys3"
Kestää vetovoimaa50 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
BRADY 86524 Ei käytössä kaksikielinen tag 3/8 tuumaa - pakkaus 10 | AF3RVL 8CMR9 86524Economy polyesteri€25.44
BRADY 86634 Ei käytössä kaksikielinen tag 3/8 tuuman pakkaus 100 | AF4HPG 8XCV1 86634Cardstock€70.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86405 Ei käytössä kaksikielinen 3/8 tuuman merkki - 10 kpl pakkaus
€50.49 / yksikkö