BRADY 86345 kylttitolppa 4 jalkaa pituus valurauta | AB3THX 1VC44

BRADY 86345 Kylttipylväs 4 jalkaa pituus valurauta

Varastossa
Tuote: AB3THX Malli: 86345Ristiviite: 1VC44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€544.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
VäriMusta
Suorittaa loppuunPaistettu emali
Pituus48 "
MateriaaliValurauta
ViestityyliKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.6
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 78998 kylttitolppa 8 jalkaa pituus 2 tuumaa leveys 2 tuumaa D | AA7HNF 15Y869 78998Hopea2"Sinkki / kirkas akryylipinnoitettu8ft.Galvanisoitu teräs2"€221.90
Tarjouspyyntö
BRADY 57067 kylttipylväs alumiinia | AA7HNG 15Y870 57067Oranssi / hopea---Alumiini-€951.59
BRADY 103569 Kylttitolppa 5 jalkaa pituus 8 tuumaa leveys 8 tuumaa D | AA9MRV 1DYJ5 103569Valkoinen8"-5ft.polypropeeni8"€464.14
BRADY 92116 kylttitolppa 16 tuuman leveys muovinen musta | AD2DRU 3NKF1 92116Musta--41 "Muovi3"€160.02
BRADY 95047 kylttitolppa, U-kanavainen kylttitolppa, teräs, 72 tuuman kylttipylvään pituus | CP2LWB 35XF86 95047------€82.19
BRADY 97205 kylttitolppa, U-kanavainen kylttitolppa, teräs, 120 tuuman kylttipylvään pituus | CP2LWC 35XF80 97205------€134.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 86345 Kylttipylväs 4 jalkaa pituus valurauta
€544.79 / yksikkö