BRADY 78998 Kylttitolppa 8 jalkaa pituus 2 tuumaa leveys 2 tuumaa D

Tuote: AA7HNF Malli: 78998Ristiviite: 15Y869
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€221.90 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKyltti
VäriHopea
Syvyys2"
Suorittaa loppuunSinkki / kirkas akryylipinnoitettu
Pituus8ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
ViestityyliNeliö
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6
Laivan korkeus (cm)259.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysSuorittaa loppuunPituusMateriaaliLeveysHinta
BRADY 57067 kylttipylväs alumiinia | AA7HNG 15Y870 57067Oranssi / hopea---Alumiini-€951.59
BRADY 103569 Kylttitolppa 5 jalkaa pituus 8 tuumaa leveys 8 tuumaa D | AA9MRV 1DYJ5 103569Valkoinen8"-5ft.polypropeeni8"€464.14
BRADY 86345 kylttitolppa 4 jalkaa pituus valurauta | AB3THX 1VC44 86345Musta-Paistettu emali48 "Valurauta-€544.79
BRADY 92116 kylttitolppa 16 tuuman leveys muovinen musta | AD2DRU 3NKF1 92116Musta--41 "Muovi3"€160.02
BRADY 95047 kylttitolppa, U-kanavainen kylttitolppa, teräs, 72 tuuman kylttipylvään pituus | CP2LWB 35XF86 95047------€82.19
BRADY 97205 kylttitolppa, U-kanavainen kylttitolppa, teräs, 120 tuuman kylttipylvään pituus | CP2LWC 35XF80 97205------€134.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 78998 Kylttitolppa 8 jalkaa pituus 2 tuumaa leveys 2 tuumaa D
€221.90 / yksikkö