Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 8215-7 Number Label 7 3-3/4 Inch Height x 2-7/16 Inch Width PK10 | AH3JZK 32MH91

BRADY 8215-7 Numerotarra 7 3-3/4 tuumaa korkeus x 2-7/16 tuumaa leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH3JZK Malli: 8215-7Ristiviite: 32MH91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki7
Merkin korkeus3"
Merkin leveys2.187 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus3.75 "
kokonaisleveys2.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.186
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta
BRADY 8215-0 Numerotarra 3 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KPX 20TD14 8215-0---€42.93
BRADY 8215-1 Numerotarra 3 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KPY 20TD15 8215-11--€43.73
BRADY 8215-2 Numerotarra 3 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KPZ 20TD16 8215-22--€45.00
BRADY 8215-3 Numerotarra 3 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KQA 20TD17 8215-33--€41.27
BRADY 8215-4 Numerotarra 3 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KQB 20TD18 8215-44--€43.73
BRADY 8215-6 Numerotarra 3 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KQC 20TD19 8215-66--€43.73
BRADY 8215-8 Numerotarra 3 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KQD 20TD20 8215-88--€40.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 8215-7 Numerotarra 7 3-3/4 tuumaa korkeus x 2-7/16 tuumaa leveys PK10
€35.93 / yksikkö