Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 8200-5 Numerotarra 5 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys PK10 | AH3JYR 32MH74

BRADY 8200-5 Numerotarra 5 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH3JYR Malli: 8200-5Ristiviite: 32MH74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki5
Merkin korkeus1"
Merkin leveys3 / 4 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus1.5 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)4.95
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 8200-0 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KNW 20TC89 8200-0-€32.64
BRADY 8200-1 Numerokilven merkki 1 1 tuuman korkeus PK10 | AG9KNX 20TC90 8200-11€5.47
BRADY 8200-2 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KNY 20TC91 8200-22€32.64
BRADY 8200-3 Numerokilven merkki 3 1 tuuman korkeus PK10 | AG9KNZ 20TC92 8200-33€5.47
BRADY 8200-4 Numerokilven merkki 4 1 tuuman korkeus PK10 | AG9KPA 20TC93 8200-44€32.64
BRADY 8200-6 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KPB 20TC94 8200-66€34.91
BRADY 8200-8 Numerotarra 1 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KPC 20TC95 8200-88€32.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 8200-5 Numerotarra 5 1-1/2 tuuman korkeus x 7/8 tuuman leveys PK10
€3.71 / yksikkö