Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 81873 Teippirulla 1 tuumaa W 50 jalkaa | AF2TTZ 6XU26

BRADY 81873 Merkintäteippirulla 1 tuumaa L 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF2TTZ Malli: 81873Ristiviite: 6XU26

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€151.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
VäriHehku
Hehkuu10 hr.
Pituus50ft.
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
KuvioVankka
Suorituskyky Temp.50-230 astetta F
Shaperulla
Paksuus8.5 milj.
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.216
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärieräPituusMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.PaksuusHinta
BRADY 58221 käytävän merkintänauharulla 3 tuuman leveys 108 jalkaa | AA6UNL 14Z573 582213"sininenLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka--€69.77
BRADY 58252 Käytävän merkintäteippi 3 tuuman leveys 108 jalan pituus | AA6UNM 14Z574 582523"VihreäLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka--€24.24
BRADY 58250 Käytävän merkintäteippi 3 tuumaa L 108 jalan pituus | AE9WXP 6N818 582503"KeltainenLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka-5.5 milj.€59.50
BRADY 58251 käytävän merkintänauharulla 3 tuumaa W 108 jalkaa | AE9WXQ 6N819 582513"punainenLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka-5 milj.€59.50
BRADY 58253 käytävän merkintänauharulla 3 tuumaa W 108 jalkaa | AE9WXR 6N821 582533"ValkoinenLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka-5 milj.€59.50
BRADY 81874 Merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys, 250 818741"HehkuLattiamerkintänauha250ft.Itsekiinnittyvä polyesteriVankka50-230 astetta F8.5 milj.€651.88
BRADY 132433 Jatkuva rulla musta / oranssi 100 jalkaa | AH4ZMP 35TA38 1324332"-Merkintanauha-PolyesteriRaidallinen-0.4 - 129.2 astetta F0.008 "€104.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 81873 Merkintäteippirulla 1 tuumaa L 50 jalkaa pituus
€151.03 / yksikkö