Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 58251 käytävän merkintänauharulla 3 tuumaa W 108 jalkaa | AE9WXQ 6N819

BRADY 58251 käytävän merkintäteippi, rulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9WXQ Malli: 58251Ristiviite: 6N819

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattiamerkintänauha
Väripunainen
Pituus108ft.
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
Shaperulla
Paksuus5 milj.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi3919102055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVärieräPituusMateriaaliKuvioSuorituskyky Temp.PaksuusHinta
BRADY 58221 käytävän merkintänauharulla 3 tuuman leveys 108 jalkaa | AA6UNL 14Z573 582213"sininenLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka--€69.77
BRADY 58252 Käytävän merkintäteippi 3 tuuman leveys 108 jalan pituus | AA6UNM 14Z574 582523"VihreäLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka--€24.24
BRADY 58250 Käytävän merkintäteippi 3 tuumaa L 108 jalan pituus | AE9WXP 6N818 582503"KeltainenLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka-5.5 milj.€59.50
BRADY 58253 käytävän merkintänauharulla 3 tuumaa W 108 jalkaa | AE9WXR 6N821 582533"ValkoinenLattiamerkintänauha108ft.VinyyliVankka-5 milj.€59.50
BRADY 81873 Teippirulla 1 tuumaa W 50 jalkaa | AF2TTZ 6XU26 818731"HehkuLattiamerkintänauha50ft.Itsekiinnittyvä polyesteriVankka50-230 astetta F8.5 milj.€151.03
BRADY 81874 Merkintäteippirulla, 1 tuuman leveys, 250 818741"HehkuLattiamerkintänauha250ft.Itsekiinnittyvä polyesteriVankka50-230 astetta F8.5 milj.€651.88
BRADY 132433 Jatkuva rulla musta / oranssi 100 jalkaa | AH4ZMP 35TA38 1324332"-Merkintanauha-PolyesteriRaidallinen-0.4 - 129.2 astetta F0.008 "€104.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 58251 käytävän merkintäteippi, rulla 3 tuumaa leveys 108 jalkaa
€59.50 / yksikkö